text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 600 U Diamant 100X2,4X16


Voordelen: Universeel toepasbaar - Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van hoogwaardige grondstoffen en diamanten - Schone snijranden

Artikelnummer 2K034390
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Max. toerental (1/min) 15300
Schijfdiameter (mm) 100
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Max. toerental (1/min) 15300
Schijfdiameter (mm) 100
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 16
Segmentbreedte (mm) 20
Segmenthoogte (mm) 9
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 11
Merk Klingspor
Model DT 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Universeel toepasbaar - Comfortabel in gebruik - Goede standtijd door toepassing van hoogwaardige grondstoffen en diamanten - Schone snijranden

Artikelnummers

Artikelnummer 2K034390
EAN 4014855216260
UBB 500636761057
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325025
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.