Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
4J342212
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
Klingspor Diamant zaag DT 600 GU Diamant 180X2,6X22,23
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
4J342212
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.6
Schijfdiameter (mm)
180
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
2.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.6
Schijfdiameter (mm)
180
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
2.6
Segmenthoogte (mm)
10
Segmentatie
Overig
Aantal segmenten
11
Merk
Klingspor
Goederencode
68042100
Model
DT 600 GU Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4J342212
EAN
4014855293056
UBB
500695753276
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
336616