text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 600 F Diamant 250X1,9X30


Artikelnummer 0I249420
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.9
Max. toerental (1/min) 6100
Schijfdiameter (mm) 250
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 30
Korrel type Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.9
Max. toerental (1/min) 6100
Schijfdiameter (mm) 250
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 30
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 1.9
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Getand
Merk Klingspor
HS- en goederencode 68042100
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 0I249420
EAN 4014855218608
UBB 500636790833
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325374
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.