Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
4Z300984
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
Klingspor Diamant zaag DT 600 F Diamant 150X1,6X22,23
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
4Z300984
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1.6
Max. toerental (1/min)
10200
Schijfdiameter (mm)
150
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1.6
Max. toerental (1/min)
10200
Schijfdiameter (mm)
150
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
1.6
Segmenthoogte (mm)
7
Segmentatie
Getand
Merken
Klingspor
HS- en goederencode
Bekijk
Model
DT 600 F Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z300984
EAN
4014855218561
UBB
500636790007
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
325370