text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 600 F Diamant 125X1,6X22,23


Voordelen: Professionele schijf voor tegels en hardsteen - Nauwkeurig werken - Korte doorslijptijden - Schone randen

Artikelnummer 8M061565
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 1.6
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Getand
Merk Klingspor
Model DT 600 F Supra

Omschrijving

Voordelen: Professionele schijf voor tegels en hardsteen - Nauwkeurig werken - Korte doorslijptijden - Schone randen

Artikelnummers

Artikelnummer 8M061565
EAN 4014855218554
UBB 500636789868
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325369
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.