text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 600 F Diamant 115X1,6X22,23


Voordelen: Professionele schijf voor tegels en hardsteen - Nauwkeurig werken - Korte doorslijptijden - Schone randen

Artikelnummer 9P294747
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 1.6
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Getand
Merk Klingspor
Model DT 600 F Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Professionele schijf voor tegels en hardsteen - Nauwkeurig werken - Korte doorslijptijden - Schone randen

Artikelnummers

Artikelnummer 9P294747
EAN 4014855218547
UBB 500636789603
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325368
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.