text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 350 U Diamant 350X3X20


Voordelen: Universeel product met lasergelaste standaard segmenten voor algemeen gebruik op de werf - Eenvoudig, trillingsvrij en snel doorslijpen met een zeer goede levensduur - Optimale prijs-/kwaliteitverhouding

Artikelnummer 4B948692
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 350
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 350
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Overig
Aantal segmenten 24
Merk Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Universeel product met lasergelaste standaard segmenten voor algemeen gebruik op de werf - Eenvoudig, trillingsvrij en snel doorslijpen met een zeer goede levensduur - Optimale prijs-/kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 4B948692
EAN 4014855290765
UBB 500695752690
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 336224
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.