text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 350 U Diamant 300X2,8X25,4


Voordelen: Universeel product met lasergelaste standaard segmenten voor algemeen gebruik op de werf - Eenvoudig, trillingsvrij en snel doorslijpen met een zeer goede levensduur - Optimale prijs-/kwaliteitverhouding

Artikelnummer 4R736482
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 300
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 300
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Overig
Aantal segmenten 21
Merk Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Universeel product met lasergelaste standaard segmenten voor algemeen gebruik op de werf - Eenvoudig, trillingsvrij en snel doorslijpen met een zeer goede levensduur - Optimale prijs-/kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 4R736482
EAN 4014855290727
UBB 500695751866
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 336220
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.