text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 350 U Diamant 300X2,8X20


Voordelen: Universeel product met lasergelaste standaard segmenten voor algemeen gebruik op de werf - Eenvoudig, trillingsvrij en snel doorslijpen met een zeer goede levensduur - Optimale prijs-/kwaliteitverhouding

Artikelnummer 3J130954
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 300
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 300
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Overig
Aantal segmenten 21
Merk Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Universeel product met lasergelaste standaard segmenten voor algemeen gebruik op de werf - Eenvoudig, trillingsvrij en snel doorslijpen met een zeer goede levensduur - Optimale prijs-/kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 3J130954
EAN 4014855290758
UBB 500695752443
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 336223
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.