text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 350 U Diamant 230X2,6X22,23


Voordelen: Universeel product met lasergelaste standaard segmenten voor algemeen gebruik op de werf - Eenvoudig, trillingsvrij en snel doorslijpen met een zeer goede levensduur - Optimale prijs-/kwaliteitverhouding

Artikelnummer 4S559344
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Schijfdiameter (mm) 230
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.6
Schijfdiameter (mm) 230
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.6
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Overig
Aantal segmenten 15
Model DT 350 U Extra

Omschrijving

Voordelen: Universeel product met lasergelaste standaard segmenten voor algemeen gebruik op de werf - Eenvoudig, trillingsvrij en snel doorslijpen met een zeer goede levensduur - Optimale prijs-/kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 4S559344
EAN 4014855290710
UBB 500695751601
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 336219
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.