text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 350 U Diamant 180X2,6X22,23


Voordelen: Universeel product met lasergelaste standaard segmenten voor algemeen gebruik op de werf - Eenvoudig, trillingsvrij en snel doorslijpen met een zeer goede levensduur - Optimale prijs-/kwaliteitverhouding

Artikelnummer 7Y472733
Dikte (mm) 2.6
Schijfdiameter (mm) 180
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Segmentbreedte (mm) 42
Verpakt per 1

Specificaties

Dikte (mm) 2.6
Schijfdiameter (mm) 180
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Segmentbreedte (mm) 42
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 11
Merk Klingspor
Model DT 350 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Universeel product met lasergelaste standaard segmenten voor algemeen gebruik op de werf - Eenvoudig, trillingsvrij en snel doorslijpen met een zeer goede levensduur - Optimale prijs-/kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y472733
EAN 4014855290703
UBB 500695751452
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 336216
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.