text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 350 U Diamant 125X2,4X22,23


Voordelen: Universeel product met lasergelaste standaard segmenten voor algemeen gebruik op de werf - Eenvoudig, trillingsvrij en snel doorslijpen met een zeer goede levensduur - Optimale prijs-/kwaliteitverhouding

Artikelnummer 2N662273
Dikte (mm) 2.4
Schijfdiameter (mm) 125
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Segmentbreedte (mm) 33
Verpakt per 1

Specificaties

Dikte (mm) 2.4
Schijfdiameter (mm) 125
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Segmentbreedte (mm) 33
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 9
Model DT 350 U Extra

Omschrijving

Voordelen: Universeel product met lasergelaste standaard segmenten voor algemeen gebruik op de werf - Eenvoudig, trillingsvrij en snel doorslijpen met een zeer goede levensduur - Optimale prijs-/kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 2N662273
EAN 4014855290697
UBB 500695751296
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 336215
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.