text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 350 AB Diamant 350X3,2X20


Artikelnummer 6Q930220
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.2
Segmenthoogte (mm) 12
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 21
Merken Klingspor
HS- en goederencode 68042100
Model DT 350 AB Extra CEVOLUTION
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q930220
EAN 4014855320059
UBB 500695770262
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 340236
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.