Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
8A894053
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
Klingspor Diamant zaag DT 350 AB Diamant 300X2,8X20
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8A894053
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.8
Schijfdiameter (mm)
300
Geschikt voor asfalt
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.8
Schijfdiameter (mm)
300
Geschikt voor asfalt
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
20
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
2.8
Segmenthoogte (mm)
12
Segmentatie
Getand
Aantal segmenten
18
Merk
Klingspor
Goederencode
68042100
Model
DT 350 AB Extra CEVOLUTION
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8A894053
EAN
4014855319954
UBB
500695770007
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
340232