text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 350 A Diamant 350X3,2X20


Voordelen: Diamant doorslijpschijf met een uitstekende prijs-/prestatieverhouding voor algemene reparatiewerkzaamheden - Speciaal ontwikkeld voor toepassingen bij asfalt - Schuin geplaatst veiligheidssegment om naslijpen te voorkomen en voor een optimale bescherming van het stamblad

Artículo No. 6A350887
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor asfalt Ja
Diamantschijf Ja
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor asfalt Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.2
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 21
Merk Klingspor
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Números de artículo

Artículo No. 6A350887
EAN 4014855301324
UBB 500695755412
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 337732
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.