text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 350 A Diamant 350X3,2X25,4


Voordelen: Diamant doorslijpschijf met een uitstekende prijs-/prestatieverhouding voor algemene reparatiewerkzaamheden - Speciaal ontwikkeld voor toepassingen bij asfalt - Schuin geplaatst veiligheidssegment om naslijpen te voorkomen en voor een optimale bescherming van het stamblad

Artikelnummer 3Y167067
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor asfalt Ja
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3.2
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor asfalt Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3.2
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 21
Merk Klingspor
Goederencode 68042100
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Diamant doorslijpschijf met een uitstekende prijs-/prestatieverhouding voor algemene reparatiewerkzaamheden - Speciaal ontwikkeld voor toepassingen bij asfalt - Schuin geplaatst veiligheidssegment om naslijpen te voorkomen en voor een optimale bescherming van het stamblad

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y167067
EAN 4014855301270
UBB 500695755099
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 337730
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.