text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 350 A Diamant 300X2,8X20


Voordelen: Diamant doorslijpschijf met een uitstekende prijs-/prestatieverhouding voor algemene reparatiewerkzaamheden - Speciaal ontwikkeld voor toepassingen bij asfalt - Schuin geplaatst veiligheidssegment om naslijpen te voorkomen en voor een optimale bescherming van het stamblad

Artikelnummer 8E534339
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor asfalt Ja
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 300
Geschikt voor asfalt Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 18
Merk Klingspor
Model DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Diamant doorslijpschijf met een uitstekende prijs-/prestatieverhouding voor algemene reparatiewerkzaamheden - Speciaal ontwikkeld voor toepassingen bij asfalt - Schuin geplaatst veiligheidssegment om naslijpen te voorkomen en voor een optimale bescherming van het stamblad

Artikelnummers

Artikelnummer 8E534339
EAN 4014855301317
UBB 500695755255
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 337731
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.