text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 310 UT Diamant 350X3X25,4


Voordelen: Universeel toepasbaar - Goede prestaties bij doorslijpen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Turbovertanding met gesloten rand voor schone randen zonder breuk - 10 mm hoge snijrand

Artikelnummer 3L683424
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 350
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 3
Schijfdiameter (mm) 350
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 3
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Model DT 310 UT Extra

Omschrijving

Voordelen: Universeel toepasbaar - Goede prestaties bij doorslijpen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding - Turbovertanding met gesloten rand voor schone randen zonder breuk - 10 mm hoge snijrand

Artikelnummers

Artikelnummer 3L683424
EAN 4014855310944
UBB 500695768613
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 339123
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.