text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 300 UT Diamant 125X1,9X22,23


Artikelnummer 9P955305
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.9
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.9
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 1.9
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Getand
Merk Klingspor
HS- en goederencode 68042100
Model DT 300 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 9P955305
EAN 4014855218400
UBB 500636786898
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325354
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.