text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 300 U Diamant 350X2,8X30


Voordelen: Universeel product voor algemene bouwmaterialen - Goede prestaties bij doorslijpen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding

Artikelnummer 6D609193
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 5500
Schijfdiameter (mm) 350
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 30
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 20
Merk Klingspor
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Universeel product voor algemene bouwmaterialen - Goede prestaties bij doorslijpen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 6D609193
EAN 4014855218387
UBB 500636786484
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325352
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.