text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 300 U Diamant 300X2,8X20


Artikelnummer 7Q491827
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.8
Max. toerental (1/min) 6400
Schijfdiameter (mm) 300
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 20
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 17
Merk Klingspor
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q491827
EAN 4014855224340
UBB 500636812041
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 326831
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.