text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 300 U Diamant 180X2X22,23


Voordelen: Universeel product voor algemene bouwmaterialen - Goede prestaties bij doorslijpen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding

Artikelnummer 8R154623
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 13
Model DT 300 U Extra

Artikelnummers

Artikelnummer 8R154623
EAN 4014855218332
UBB 500636785494
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325347
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.