text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 300 U Diamant 125X1,6X22,23


Položka č. 1Y174213
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Segmentbreedte (mm) 36.4
Ambalat la 1

technické údaje

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Segmentbreedte (mm) 36.4
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 9
Merk Klingspor
Goederencode 68042100
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Položka č. 1Y174213
EAN 4014855218325
UBB 500636785239
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 325346
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.