text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 300 U Diamant 115X1,6X22,23


Voordelen: Universeel product voor algemene bouwmaterialen - Goede prestaties bij doorslijpen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding

Artikelnummer 3S128125
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 1.6
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 8
Merk Klingspor
Model DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Universeel product voor algemene bouwmaterialen - Goede prestaties bij doorslijpen - Goede prijs-/kwaliteitsverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 3S128125
EAN 4014855218318
UBB 500636785072
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325345
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.