Diamant zagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Zagen
Diamant zagen
3J980820
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
Klingspor Diamant zaag DT 300 F Diamant 200X1,6X30
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
3J980820
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1.6
Max. toerental (1/min)
7600
Schijfdiameter (mm)
200
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
30
Korrel type
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1.6
Max. toerental (1/min)
7600
Schijfdiameter (mm)
200
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
30
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
1.9
Segmenthoogte (mm)
7
Segmentatie
Getand
Merk
Klingspor
HS- en goederencode
68042100
Model
DT 300 F Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3J980820
EAN
4014855219155
UBB
500636794892
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
325454