text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DT 300 F Diamant 125X1,6X22,23


Voordelen: Zuivere snijkanten bij de bewerking van tegels - Aantrekkelijk geprijsde kwaliteitsschijf

Artikelnummer 8B429213
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor dakpan Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor dakpan Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Segmentatie Overig
Merk Klingspor
Model DT 300 F Extra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Zuivere snijkanten bij de bewerking van tegels - Aantrekkelijk geprijsde kwaliteitsschijf

Artikelnummers

Artikelnummer 8B429213
EAN 4014855218448
UBB 500636787623
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325358
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.