Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
7B976194
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
Klingspor Diamant zaag DT 300 F Diamant 115X1,6X22,23
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Voordelen: Zuivere snijkanten bij de bewerking van tegels - Aantrekkelijk geprijsde kwaliteitsschijf
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7B976194
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1.6
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Diamantschijf
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
1.6
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
1.6
Segmenthoogte (mm)
7
Segmentatie
Getand
Model
DT 300 F Extra
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Voordelen: Zuivere snijkanten bij de bewerking van tegels - Aantrekkelijk geprijsde kwaliteitsschijf
Artikelnummers
Artikelnummer
7B976194
EAN
4014855218431
UBB
500636787474
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
325357