text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DN 600 U Diamant 80X6X22,23


Artikelnummer 7K808989
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 6
Schijfdiameter (mm) 80
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 6
Schijfdiameter (mm) 80
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 6
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 6
Merk Klingspor
HS- en goederencode 68042100
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 7K808989
EAN 4014855252831
UBB 500695719202
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 330630
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.