text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DN 600 U Diamant 125X6X22,23


Voordelen: Speciale schijf voor het ruimen van voegen - Robuuste uitvoering voor het verwijderen van mortelrestanten uit baksteen, natuursteen en beklinkerde gevels - Speciale hamersegmenten - Optimale bescherming van het stamblad

Artikelnummer 4P541390
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 6
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 6
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 6
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 10
Model DN 600 U Supra

Omschrijving

Voordelen: Speciale schijf voor het ruimen van voegen - Robuuste uitvoering voor het verwijderen van mortelrestanten uit baksteen, natuursteen en beklinkerde gevels - Speciale hamersegmenten - Optimale bescherming van het stamblad

Artikelnummers

Artikelnummer 4P541390
EAN 4014855252855
UBB 500695719616
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 330632
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.