Diamant zagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Zagen
Diamant zagen
8V839816
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
Klingspor Diamant zaag DN 600 U Diamant 125X4,5X22,23
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
8V839816
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
4.5
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
4.5
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Overig
Segmentbreedte (mm)
4.5
Segmenthoogte (mm)
7
Segmentatie
Getand
Aantal segmenten
10
Merk
Klingspor
HS- en goederencode
68042100
Model
DN 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V839816
EAN
4014855218677
UBB
500636792243
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
325381