text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant zaag DN 600 U Diamant 115X4,5X22,23


Voordelen: Speciale schijf voor het ruimen van voegen - Robuuste uitvoering voor het verwijderen van mortelrestanten uit baksteen, natuursteen en beklinkerde gevels - Speciale hamersegmenten - Optimale bescherming van het stamblad

Artikelnummer 9E849835
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 4.5
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor baksteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 4.5
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 4.5
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Getand
Aantal segmenten 9
Merk Klingspor
Model DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Omschrijving

Voordelen: Speciale schijf voor het ruimen van voegen - Robuuste uitvoering voor het verwijderen van mortelrestanten uit baksteen, natuursteen en beklinkerde gevels - Speciale hamersegmenten - Optimale bescherming van het stamblad

Artikelnummers

Artikelnummer 9E849835
EAN 4014855218660
UBB 500636792086
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 325380
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.