text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant komschijf DT 310 UT Diamant 180X2,5X22,23


Artikelnummer 8M416132
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor dakpan Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 2.5
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor dakpan Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 2.5
Segmenthoogte (mm) 10
Segmentatie Getand
Merken Klingspor
HS- en goederencode 68042100
Model DT 310 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 8M416132
EAN 4014855275649
UBB 500695736602
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 334090
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.