text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant komschijf 125X7,2X22,23


Voordelen: Geschikt voor alle schurende materialen - Hoge prestaties met een lange levensduur - Snel en gladde oppervlakken slijpen door dubbele rij segmenten - Langere levensduur door een geoptimaliseerd bindmiddel en diamanten - Makkelijke stofafvoer door openingen in de stalen behuizing - M14 Adapter, zie DZ 114

Artikelnummer 9S294476
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor asfalt Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor metaal Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Komschijf Ja
Geschikt voor cellenbeton Ja
Segmentbreedte (mm) 7.2
Segmenthoogte (mm) 5
Aantal segmenten 18
Model DS 600 A Supra

Omschrijving

Voordelen: Geschikt voor alle schurende materialen - Hoge prestaties met een lange levensduur - Snel en gladde oppervlakken slijpen door dubbele rij segmenten - Langere levensduur door een geoptimaliseerd bindmiddel en diamanten - Makkelijke stofafvoer door openingen in de stalen behuizing - M14 Adapter, zie DZ 114

Artikelnummers

Artikelnummer 9S294476
EAN 4014855256174
UBB 500695725480
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 331028
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.