text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamant komschijf 115X7,2X22,23


Voordelen: Uitstekende stofafvoer door middel van speciale vorm (waaiervormige) - Miniem gewicht als gevolg van lichtgewicht stalen plaat - Stabiele prestaties en trillingsarme werken - M14 adapter, zie DZ 114

Artikelnummer 8M623899
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 7.2
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 7.2
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 7.2
Segmenthoogte (mm) 5.5
Segmentatie Overig
Aantal segmenten 16
Merk Klingspor
Model DS 600 S Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Omschrijving

Voordelen: Uitstekende stofafvoer door middel van speciale vorm (waaiervormige) - Miniem gewicht als gevolg van lichtgewicht stalen plaat - Stabiele prestaties en trillingsarme werken - M14 adapter, zie DZ 114

Artikelnummers

Artikelnummer 8M623899
EAN 4014855256013
UBB 500695724491
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 331023
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.