text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Klingspor Diamant komschijf 100X7,2X22,23


Voordelen: Uitstekende stofafvoer door middel van speciale vorm (waaiervormige) - Miniem gewicht als gevolg van lichtgewicht stalen plaat - Stabiele prestaties en trillingsarme werken - M14 adapter, zie DZ 114

Artikelnummer 0H438148
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 7.2
Schijfdiameter (mm) 100
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 7.2
Schijfdiameter (mm) 100
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 7.2
Segmenthoogte (mm) 5.5
Segmentatie Overig
Aantal segmenten 16
Merk Klingspor
Model DS 600 S Supra

Omschrijving

Voordelen: Uitstekende stofafvoer door middel van speciale vorm (waaiervormige) - Miniem gewicht als gevolg van lichtgewicht stalen plaat - Stabiele prestaties en trillingsarme werken - M14 adapter, zie DZ 114

Artikelnummers

Artikelnummer 0H438148
EAN 4014855256006
UBB 500695724236
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 331022
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.