text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Beker schijf 180 x 7 x 22,23


Voordelen: Diamant komschijf met twee rijen en uitstekende materiaalafvoer - Hoge agressiviteit met geringe krachtsinspanning - Uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding

Artikelnummer 4S742119
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 7
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 7
Max. toerental (1/min) 8500
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 5
Segmenthoogte (mm) 8
Segmentatie Overig
Aantal segmenten 22
Merk KLINGSPOR
Model DS 300 B Extra

Artikelnummers

Artikelnummer 4S742119
EAN 4014855218493
UBB 500636788613
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 325363
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.