text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Klingspor Beker schijf 125 x 7 x 22,23


Voordelen: Diamant komschijf met twee rijen en uitstekende materiaalafvoer - Hoge agressiviteit met geringe krachtsinspanning - Uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding

Artikelnummer 9H085532
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 7
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 7
Max. toerental (1/min) 12200
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 5
Segmenthoogte (mm) 7
Segmentatie Overig
Aantal segmenten 18
Merk Klingspor
Model DS 300 B Extra

Omschrijving

Voordelen: Diamant komschijf met twee rijen en uitstekende materiaalafvoer - Hoge agressiviteit met geringe krachtsinspanning - Uitstekende prijs-/kwaliteitsverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer 9H085532
EAN 4014855218486
UBB 500636788464
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 325362
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.