text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Beker schijf 115 x 8,5 x 22,23


Voordelen: Diamant komschijf met twee rijen voor de bewerking van beton en abrasieve materialen - Goede stofafvoer - Agressief slijpen - Goede standtijd

Artikelnummer 2E075225
Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 8.5
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor beton Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Dikte (mm) 8.5
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.2
Korrel type Overig
Segmentbreedte (mm) 5.5
Segmenthoogte (mm) 8.2
Segmentatie Overig
Aantal segmenten 16
Merk Klingspor
Model DS 600 B Supra
Type Diamond Cup Grinding Wheel

Omschrijving

Voordelen: Diamant komschijf met twee rijen voor de bewerking van beton en abrasieve materialen - Goede stofafvoer - Agressief slijpen - Goede standtijd

Artikelnummers

Artikelnummer 2E075225
EAN 4014855218639
UBB 500636791419
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 325377
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.