text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Afwerkingspapier K360


Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Artikelnummer S0101.000.360
Breedte 40
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 40
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 360
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 920
Model KL 361 JF
Type Finishing Paper Roll

Artikelnummers

Artikelnummer S0101.000.360
EAN 4014855027194
UBB 240216421299
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3845
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.