text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Afwerkingspapier K320


Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Artikelnummer S0099.000.320
Breedte 25
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 25
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 320
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 640
Model KL 361 JF
Type Finishing Paper Roll

Artikelnummers

Artikelnummer S0099.000.320
EAN 4014855014361
UBB 500501500986
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3780
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.