text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Afwerkingspapier K220


Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Artikelnummer S0105.000.220
Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 220
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 2580
Model KL 361 JF
Type Finishing Paper Roll

Artikelnummers

Artikelnummer S0105.000.220
EAN 4014855061259
UBB 500501503618
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3921
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.