text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Afwerkingspapier K120


Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Artikelnummer S0099.000.120
Breedte 25
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 25
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 740
Model KL 361 JF
Type Finishing Paper Roll

Artikelnummers

Artikelnummer S0099.000.120
EAN 4014855014293
UBB 500501500234
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3774
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.