text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Afwerkingspapier K100


Voordelen: Hoge korrelscherpte en agressiviteit bij de bewerking van hout, lak en plamuur - Flexibel en scheurvast, goed vouwbaar - Product met een goede prijs-/kwaliteitverhouding

Artikelnummer S0076.000.100
Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 4500
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte (mm) 4500
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 100
Verspreiding Half open
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Fijn
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 119
Model PS 30 D
Type Finishing Paper Roll

Artikelnummers

Artikelnummer S0076.000.100
EAN 4014855024599
UBB 240216506685
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 174097
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.