text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Afwerkingspapier K 40


Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Artikelnummer S0099.000.040
Breedte 25
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 25
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 1420
Model KL 361 JF
Type Finishing Paper Roll

Artikelnummers

Artikelnummer S0099.000.040
EAN 4014855014378
UBB 500501499593
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3769
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.