text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Klingspor Afwerkingspapier 115x25000


Voordelen: Men verkrijgt een betere drukverdeling tijdens het schuren door de foamlaag op de achterzijde - Daardoor verhinderd men het doorschuren bij dunne laklagen en verkrijgt men een zeer fijne afwerking - Past zich zeer goed aan het werkstuk aan - Gering dichtslibben van het materiaal door de extra stearaatlaag en halfopen korrel - Handige dispenser met voorgeperforeerde schuurpads - Afmetingen schuurpads: 115 x 140 mm, ca. 180 stuks

Artikelnummer 4U964050
Breedte 115
Type Rol
Lengte 25000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 115
Type Rol
Lengte 25000
Materiaal drager Papier
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 400
Verspreiding Half open
Merk Klingspor
Model PS 73 BWF

Artikelnummers

Artikelnummer 4U964050
EAN 4014855204571
UBB 500513313170
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 321760
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.