text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleurenrol Meisterflor breedte 180 mm hoogte van de pool 18 mm kern-d. 44 mm uni


Bijzonder pluisarm. 100 % polyamide-continuvezel. Bestand tegen oplosmiddelen, slijtvast. Zeer goede verfopname en -afgifte

Artikelnummer 4X999882
Breedte 180
Uitvoering Rol
Totale diameter (mm) 44
Merk Fabory approved vendor
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 180
Uitvoering Rol
Totale diameter (mm) 44
Merk Fabory approved vendor

Artikelnummers

Artikelnummer 4X999882
EAN 4250560500557
UBB 500582309182
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 702201
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.