Stelringen
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
Ringen
Stelringen
37845
37845.120.001
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
Klemstelring met twee binnenzeskantschroeven Automatenstaal 12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Materiaalsoort
Automatenstaal
Buitendiameter
32
Info
Speciale kenmerken van klemstelringen:
Eenvoudige montage en demontage, nauwkeurige positionering, zeer sterke spelingsvrije verbinding.
Gelijke verdeling van de klemkracht over de omtrek van de as, compenseert tolerantievariaties.
Ze veroorzaken geen schade aan de as tijdens de montage omdat het materiaal van de as niet vervormd wordt.
De klemstelringen worden geleverd met een binnenzeskantschroef volgens ISO 4762 (DIN 912), klasse 12.9.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
12 mm
Materiaalsoort
Automatenstaal
Buitendiameter
32
Info
Speciale kenmerken van klemstelringen:
Eenvoudige montage en demontage, nauwkeurige positionering, zeer sterke spelingsvrije verbinding.
Gelijke verdeling van de klemkracht over de omtrek van de as, compenseert tolerantievariaties.
Ze veroorzaken geen schade aan de as tijdens de montage omdat het materiaal van de as niet vervormd wordt.
De klemstelringen worden geleverd met een binnenzeskantschroef volgens ISO 4762 (DIN 912), klasse 12.9.
Afmetingen
b
10
b (j14)
10
d1
12
d2
32
d2(h13)
32
D (mm)
12
Schroefafmeting
M4x16
Dikte
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
37845.120.001
EAN
8715494229418
UBB
500501979586
UNSPSC
31161807
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen