Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
1W871826
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
Kleine stiftfrees vorm ZYAS d. 6 mm koplengte 13 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Hardmetaal. Schacht-Ø 3 mm. Vorm a-st. , (ZYAS conform DIN 8033). Cilindervorm met frontvertanding
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1W871826
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
13
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
13
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1W871826
EAN
4007220049563
UBB
500581254231
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21200483