text.skipToContent text.skipToNavigation

Kleine stiftfrees vorm WRC d. 6 mm koplengte 13 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal PFERD


Hardmetaal. Schacht-Ø 3 mm. Vorm C, (WRC conform DIN 8033). Ronde walsvorm

Artikelnummer 5H147601
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 13
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Schachtdiameter (mm) 3
Werkende lengte (mm) 13
Vertanding Kruis
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Kopvorm volgens DIN 8032 WRC
Merk Pferd
Type Carbide Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 5H147601
EAN 4007220049693
UBB 500582408919
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 21205283
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.