Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
3M086625
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
Kleine stiftfrees vorm WRC d. 6 mm koplengte 13 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3M086625
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
13
Vertanding
Enkel
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met ronde kop
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
13
Vertanding
Enkel
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
WRC
Merk
Pferd
Type
Carbide Burr
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3M086625
EAN
4007220049679
UBB
500581780342
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21205253